GHFG 32-63R-8 Holder til aksial bearbejdning, Dmin. 50mm.

Art.-nr.: 2800682
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2800682
EAN/GTIN 7291075056839
Producentnummer 2800682
L-nummer L23920 607

Betegnelse

Beskrivelse:

Rille-/drejeværktøjsholder, samlet længde (OAL) 170 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 82 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 63 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 25 mm
  • Funktionsbredde (WF) 30 mm
  • Hovedlængde (LH) 41 mm
  • Samlet længde (OAL) 170 mm
  • Skafthøjde (H) 32 mm
  • Skaftbredde (B) 32 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven