GHIR 40-815 Borestænger til indvendig notning og drejning

Art.-nr.: 2800600
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2800600
EAN/GTIN 7291075232868
Producentnummer 2800600
L-nummer L23920 2255

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, sædediameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, skærebredde maks. (CWX) 8,3 mm, skærebredde min. (CWN) 7 mm, samlet længde (OAL) 300 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 15 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 8,3 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 7 mm
  • Funktionsbredde (WF) 36 mm
  • Dmin afstivning 64 mm
  • Samlet længde (OAL) 300 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven