GADL 8 Adaptere til bearbejdningsdybder op til 25 mm

Art.-nr.: 2800571
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2800571
EAN/GTIN 7291075054163
Producentnummer 2800571
L-nummer L23920 2210

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til afstikning/drejning, skærebredde maks. (CWX) 8,3 mm, skærebredde min. (CWN) 6,6 mm, samlet længde (OAL) 63 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 25,5 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 8,3 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 6,6 mm
  • Funktionsbredde (WF) 9 mm
  • Samlet længde (OAL) 63 mm
  • Skafthøjde (H) 42 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven