GAFG 105L-8 Adaptere til aksial bearbejdning

Art.-nr.: 2800568
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2800568
EAN/GTIN 7291075054217
Producentnummer 2800568
L-nummer L23920 2202

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial rille-/drejeværktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 25 mm, skærebredde (CW) 8 mm, samlet længde (OAL) 63,5 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 160 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 105 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 25 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 8 mm
  • Funktionsbredde (WF) 9 mm
  • Samlet længde (OAL) 63,5 mm
  • Skafthøjde (H) 42 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven