CGHN 52-8D Klingeholdere til tung bearbejdning (notning og dyb notning)

Art.-nr.: 2800556
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2800556
EAN/GTIN 7291075039573
Producentnummer 2800556
L-nummer L23920 151

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerholder, skærebredde maks. (CWX) 8,3 mm, skærebredde min. (CWN) 8 mm, samlet længde (OAL) 190 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 7,4 mm
  • Kropsbredde_2 (WB_2) 7,4 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde maks. (CWX) 8,3 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 8 mm
  • Antal lommer (NOP) 2
  • Samlet længde (OAL) 190 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle