GHDR 25-8A Spændeholder til udvendig bearbejdning til drejning, notning og afstikning med hærdet øvre spændefinger

Art.-nr.: 2800552
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2800552
EAN/GTIN 7291075280142
Producentnummer 2800552
L-nummer L23920 526

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstik/drejeværktøjsholder, skærebredde max (CWX) 8 mm, skærebredde min (CWN) 8 mm, samlet længde (OAL) 150 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 25 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 8 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 8 mm
  • Funktionsbredde (WF) 22 mm
  • Hovedlængde (LH) 40 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven