GHSL 14-2 Værktøjsholdere til udvendig bearbejdning på automatdrejebænke med glidende hoveddok

Art.-nr.: 2800492
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2800492
EAN/GTIN 7291075023770
Producentnummer 2800492
L-nummer L23920 487

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 3,15 mm, skærebredde min. (CWN) 2,2 mm, samlet længde (OAL) 120 mm

Egenskab:

  • Skærebredde maks. (CWX) 3,15 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,2 mm
  • Funktionsbredde (WF) 13,1 mm
  • Hovedlængde (LH) 20 mm
  • Samlet længde (OAL) 120 mm
  • Skafthøjde (H) 14 mm
  • Skaftbredde (B) 14 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven