GHIL 32-6 Borestænger til indvendig bearbejdning (notning og forsænkning)

Art.-nr.: 2800312
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2800312
EAN/GTIN 7291075029932
Producentnummer 2800312
L-nummer L23920 256

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skærebredde maks. (CWX) 6,4 mm, skærebredde min. (CWN) 4 mm, samlet længde (OAL) 250 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 6,5 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 6,4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 4 mm
  • Funktionsbredde (WF) 22,8 mm
  • Dmin afstivning 39 mm
  • Samlet længde (OAL) 250 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven