GHFGR 25-105-8 Kompakte værktøjsholdere til aksial indstikning og plandrejning

Art.-nr.: 2800219
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2800219
EAN/GTIN 7291075056891
Producentnummer 2800219
L-nummer L23920 1882

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, samlet længde (OAL) 150 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 160 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 105 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 25 mm
  • Funktionsbredde (WF) 21,3 mm
  • Hovedlængde (LH) 43,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven