GHFGL 32-155-8 Kompakte værktøjsholdere til aksial indstikning og plandrejning

Art.-nr.: 2800214
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2800214
Kopier
EAN/GTIN 7291075056877
Kopier
Producentnummer 2800214
Kopier
L-nummer L23920 1858
Kopier

Betegnelse

Beskrivelse:

Rille-/drejeværktøjsholder, samlet længde (OAL) 170 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 510 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 155 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 25 mm
  • Funktionsbredde (WF) 28,3 mm
  • Hovedlængde (LH) 43,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 170 mm
  • Skafthøjde (H) 32 mm
  • Skaftbredde (B) 32 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven: Angiv artikelnummer eller artikelkode her.
Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven