CGHN 53-P8 Klingeholdere til dyb rillestegning og recesdrejning

Art.-nr.: 2860058
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2860058
EAN/GTIN 7291075039689
Producentnummer 2860058
L-nummer L23920 2583

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker Værktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 63 mm, total længde (OAL) 260 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 6 mm
  • Kropsbredde_2 (WB_2) 7,4 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 63 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Antal lommer (NOP) 2
  • Samlet længde (OAL) 260 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle