{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Drev | SW5 | |
Gevind | M6 | |
Længde L | 14 mm | |
Tilspændingsmoment | 5 Nm | |
Produkttype | Skrue |
Artikelnummer | 279816 6 | |
EAN/GTIN | 4062406571580 | |
Producentnummer | 279816 6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Klemskrue 6
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
122,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
216 styk på lager
66,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
529 styk på lager
43,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager
66,30 DKK
53,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
69,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drev | SW5 | T15 | str.2,5 | T15 | TX15 |
Tilspændingsmoment | 5 Nm | 3 Nm | 2 Nm | 3 Nm | 5 Nm |
Gevind | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
Længde L | 14 mm | 17,3 mm | 17 mm | 14 mm | 21 mm |
Produkttype | Skrue | Skrue | Skrue | Skrue | Skrue |