Skrue til underlagsplatte, Type: 6

Art.-nr.: 259025 6
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
211 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Drev T15
Gevind M6
Længde L 17,3 mm
Tilspændingsmoment 3 Nm
Produkttype Skrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 259025 6
EAN/GTIN 4062406246495
Producentnummer 259025 6

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Skrue til underlagsplatte, Type: 6

Skrue til underlagsplatte, Type: 6

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
211 styk på lager
66,30  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
448 styk på lager
43,95  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
122,55  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager
66,30 DKK
45,45  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
69,28  DKK
plus moms plus fragt
Drev T15 str.2,5 SW5 T15 TX15
Tilspændingsmoment 3 Nm 2 Nm 5 Nm 3 Nm 5 Nm
Gevind M6 M6 M6 M6 M6
Længde L 17,3 mm 17 mm 14 mm 14 mm 21 mm
Produkttype Skrue Skrue Skrue Skrue Skrue

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven