{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Drev | SW5 | |
Gevind | M6 | |
Længde L | 30 mm | |
Tilspændingsmoment | 5 Nm | |
Produkttype | Skrue |
Artikelnummer | 279816 8 | |
EAN/GTIN | 4062406587963 | |
Producentnummer | 279816 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Klemskrue 8
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
40,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
238 styk på lager
17,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
85,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
99 styk på lager
61,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager
66,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drev | SW5 | TX20 | T25 | str. 3 | T15 |
Tilspændingsmoment | 5 Nm | 4,5 Nm | 7,5 Nm | 3 Nm | 2 Nm |
Gevind | M6 | M5 | M10 | M8×1 | M4 |
Længde L | 30 mm | 16 mm | 22 mm | 17 mm | 6,5 mm |
Produkttype | Skrue | Skrue | Skrue | Skrue | Skrue |