{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Vario Plus Eco | |
Min. 1. indstiks-⌀ D1 | 41 mm | |
Maks. 1. indstiks-⌀ D2 | 53 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig køling | ja | |
Stikbredde W | 2 mm | |
Maks. skæredybde tmaks | 16 mm | |
passende vendeskærsplatter | Nr. 273656 – 273749 | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 274512 41/53 | |
EAN/GTIN | 4067263934981 | |
Producentnummer | 274512 41/53 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |