{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Vario Plus Eco | |
Skaftbredde b | 20 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig køling | ja | |
Samlet længde L | 112,5 mm | |
L1 | 54 mm | |
L2 | 43,5 mm | |
Montageskrue | 279815 9 | |
Klemmeskrue | 279815 24 | |
Klemmeliste | 279928 7 | |
Produkttype | Klemholder |
Artikelnummer | 274500 20 | |
EAN/GTIN | 4067263120445 | |
Producentnummer | 274500 20 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |