{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Vario Plus Eco | |
Stikbredde W | 3 mm | |
Indsatstype | venstre | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde tmaks | 45 mm | |
Samlet længde L | 90,8 mm | |
X | 47 mm | |
X1 | 9 mm | |
Y1 | 2 mm | |
Y | 28 mm | |
passende vendeskærsplatter | 273656 – 273749 | |
Spændeskrue | 279815 9 | |
aksial stikning mulig | nej | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 274541 3 | |
EAN/GTIN | 4067263112457 | |
Producentnummer | 274541 3 |