TANGGRIP TNFFA-IQ aksialstikholdere forstærket 80-130 mm

Art.-nr.: 274202 80-130
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀-område/ indstik DAXN-DAXX (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie TANG-GRIP
    Stikbredde W 4 mm
    Indsatstype højre
    Indvendig køling nej
    Indstiksdybde tmaks 27 mm
    Samlet længde L 90 mm
    WB_2 14,8 mm
    WF 9 mm
    Funktionshøjde h1 24,8 mm
    Skafthøjde h5 32 mm
    Længde på udhæng 27 mm
    aksial stikning mulig ja
    Producentbetegnelse TNFFA 80R-4IQ
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 274202 80-130
    EAN/GTIN 7291075310825
    Producentnummer 2302418

    Betegnelse

    Anvendelse:

    Til aksialstik.

    Passer til:

    Skæreforsatser nr. 274422 – 274226.

    Advarsel:

    Monteringsnøglen nr. 279952 skal bestilles separat.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "TANG-GRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven