{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | let afbrudt | |
Spånbryder | P | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 80 m/min - 150 m/min | |
Stikbredde W | 4 mm | |
Hjørneradius R | 0,25 mm | |
Type | IC808 | |
Tolerance stikbredde w | 0,05 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,15 mm/o | |
Antal skift/skær | 1 | |
Vendeskærsplatteprofil | neutral | |
Serie | TANG-GRIP | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning | |
Producentbetegnelse | TNF 4P-IQ IC808 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til stikdrejning |
Artikelnummer | 274222 4/0,25 | |
EAN/GTIN | 7291075326178 | |
Producentnummer | 6200477 |