TANGGRIP TNFFA-IQ aksialstikholdere forstærket 65-80 mm

Art.-nr.: 274202 65-80
Nyt produkt
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀-område/ indstik DAXN-DAXX (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANG-GRIP
Stikbredde W 3 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling nej
Indstiksdybde tmaks 27 mm
Samlet længde L 90 mm
WB_2 18,5 mm
WF 9,5 mm
Funktionshøjde h1 24,8 mm
Skafthøjde h5 32 mm
Længde på udhæng 27 mm
aksial stikning mulig ja
Producentbetegnelse TNFFA 65R-3IQ
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 274202 65-80
EAN/GTIN 7291075310818
Producentnummer 2302334

Betegnelse

Anvendelse:

Til aksialstik.

Passer til:

Skæreforsatser nr. 274422 – 274226.

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279952 skal bestilles separat.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "TANG-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven