Skærholder Heavy-Duty-Plus til planindstik 84/130 mm

Art.-nr.: 274090 84/130
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀-område Indstik D1 / D2 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Systemnøgle: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Min. 1. indstiks-⌀ D1 84 mm
Maks. 1. indstiks-⌀ D2 130 mm
Indsatstype Venstre
Systemnøgle ja
Stikbredde W 8 mm
Maks. skæredybde tmaks 80 mm
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 274090 84/130
EAN/GTIN 4062406204822
Producentnummer 274090 84/130

Betegnelse

Udførelse:

Til skæreplatter nr. 275021275048.

Anvendelse:

I kombination med klemholder nr. 274006.

Advarsel:

Uden montageskruer (leveres med klemholderne). Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Bemærk:

D1 = min. ⌀ for 1. indstik / D2 = maks. ⌀ for 1. Indstik.
D2 = 999 i størrelsesbetegnelsen svarer teoretisk til uendeligt.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven