Indstiksplatte neutral 8 mm

Art.-nr.: 275021 8
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    202,94  DKK / styk
  • fra 10 styk
    169,11  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
94 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Stikbredde W 8 mm
    Skærebetingelse kontinuerlig
    Hjørneradius 0,8 mm
    Type HB9035
    Skæremateriale HM
    Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,19 mm/o
    Antal skift/skær 1
    Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning; Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
    Vendeskærsplatteprofil neutral
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 275021 8
    EAN/GTIN 4062406378387
    Producentnummer 275021 8

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    140
    Stål < 750 N/mm²
    P
    120
    Stål < 900 N/mm²
    P
    100
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    80
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    50
    GG (G)
    K
    80
    kontinuerlig
     
    uregelmæssig
     
    afbrudt
     
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Passer til:

    Skærholder nr. 274030274134.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven