Skærholder Heavy-Duty-Plus til planindstik 184/250 mm

Art.-nr.: 274086 184/250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
  • Systemnøgle: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Min. 1. indstiks-⌀ D1 184 mm
Maks. 1. indstiks-⌀ D2 250 mm
Indsatstype Venstre
Systemnøgle ja
Stikbredde W 8 mm
Maks. skæredybde tmaks 100 mm
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 274086 184/250
EAN/GTIN 4062406204730

Betegnelse

Udførelse:

Til skæreplatter nr. 275021275048.

Anvendelse:

I kombination med klemholder nr. 274006.

Advarsel:

Uden montageskruer (leveres med klemholderne). Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Bemærk:

D1 = min. ⌀ for 1. indstik / D2 = maks. ⌀ for 1. Indstik.
D2 = 999 i størrelsesbetegnelsen svarer teoretisk til uendeligt.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Vendeplatter