Skærholder Heavy-Duty-Plus til planindstik, Venstre, ⌀-område Indstik D1 / D2: 334/999mm

Art.-nr.: 274086 334/999
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀-område Indstik D1 / D2 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Systemnøgle: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Min. 1. indstiks-⌀ D1 334 mm
Maks. 1. indstiks-⌀ D2 999 mm
Indsatstype Venstre
Systemnøgle ja
Stikbredde W 8 mm
Maks. skæredybde tmaks 100 mm
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 274086 334/999
EAN/GTIN 4062406204754
Producentnummer 274086 334/999

Betegnelse

Udførelse:

Til skæreplatter nr. 275021275048.

Anvendelse:

I kombination med klemholder nr. 274006.

Advarsel:

Uden montageskruer (leveres med klemholderne). Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Bemærk:

D1 = min. ⌀ for 1. indstik / D2 = maks. ⌀ for 1. Indstik.
D2 = 999 i størrelsesbetegnelsen svarer teoretisk til uendeligt.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven