Skærholder Heavy-Duty-Plus til planindstik 184/250 mm

Art.-nr.: 274090 184/250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀-område Indstik D1 / D2 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Systemnøgle: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Min. 1. indstiks-⌀ D1 184 mm
    Maks. 1. indstiks-⌀ D2 250 mm
    Indsatstype Venstre
    Systemnøgle ja
    Stikbredde W 8 mm
    Maks. skæredybde tmaks 80 mm
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 274090 184/250
    EAN/GTIN 4062406204853
    Producentnummer 274090 184/250

    Betegnelse

    Udførelse:

    Til skæreplatter nr. 275021275048.

    Anvendelse:

    I kombination med klemholder nr. 274006.

    Advarsel:

    Uden montageskruer (leveres med klemholderne). Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

    Bemærk:

    D1 = min. ⌀ for 1. indstik / D2 = maks. ⌀ for 1. Indstik.
    D2 = 999 i størrelsesbetegnelsen svarer teoretisk til uendeligt.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven