{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Min. 1. indstiks-⌀ D1 | 114 mm | |
Maks. 1. indstiks-⌀ D2 | 160 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Systemnøgle | ja | |
Stikbredde W | 8 mm | |
Maks. skæredybde tmaks | 100 mm | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 274086 114/160 | |
EAN/GTIN | 4062406204716 | |
Producentnummer | 274086 114/160 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |