{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | PENTACUT | |
Skaftstørrelse | 25 mm | |
Indsatstype | venstre | |
Indvendig køling | nej | |
Indstiksdybde tmaks | 6,5 mm | |
Hovedlængde L1 | 19,5 mm | |
Samlet længde L | 135 mm | |
CWN-CWX | 0,5 mm - 3,2 mm | |
aksial stikning mulig | nej | |
Producentbetegnelse | PCHL 25-24 | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 273925 25/24 | |
EAN/GTIN | 7291075171938 | |
Producentnummer | 2301563 |