{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | PENTACUT | |
Skaftstørrelse | 20 mm | |
Indsatstype | venstre | |
Indvendig køling | nej | |
Indstiksdybde tmaks | 10 mm | |
Hovedlængde L1 | 31 mm | |
Samlet længde L | 120 mm | |
HBH | 6 mm | |
CWN-CWX | 1,5 mm - 4 mm | |
aksial stikning mulig | nej | |
Producentbetegnelse | PCHL 20-34 | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 273925 20/34 | |
EAN/GTIN | 7291075287141 | |
Producentnummer | 2302155 |