Eco-stikdrejeholder 16/2 mm

Art.-nr.: 273861 16/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftbredde / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Eco
    Stikbredde W 2 mm
    Indsatstype Venstre
    Indvendig køling ja
    Indstiksdybde tmaks 14 mm
    Funktionsbredde L4 16 mm
    Hovedlængde L1 31,5 mm
    Skaftbredde b 16 mm
    Samlet længde L 78,5 mm
    Skrue 279815 5 (TX25; 6 Nm)
    aksial stikning mulig nej
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 273861 16/2
    EAN/GTIN 4045197581990
    Producentnummer 273861 16/2

    Betegnelse

    Udførelse:

    Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål (> 1300 N/mm2). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekræfter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

    Bemærk:

    Fra 19,5 mm stikdybde (til stikbredde 3 mm) eller fra 24,5 mm stikdybde (fra stikbredde 4 mm) kommer 2. skær i kontakt med emnet. Der kan i den forbindelse opstå ridser. Anvend stikdrejeplatter med ét skær nr. 273656273670 ved behov.
    Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT Master Eco-holdere nr. 319006319136.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven