Stikplatte højre 5° 2 mm

Art.-nr.: 273682 2
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    183,27  DKK / styk
  • fra 10 styk
    152,72  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.319 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Stikbredde W 2 mm
    Primær anvendelse P
    Sekundær anvendelse M
    Skærebetingelse kontinuerlig
    Type HB7020
    Skæremateriale HM
    Tolerance stikbredde w ±0,03 mm
    Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,15 mm/o
    Hjørneradius R 0,2 mm
    Antal skift/skær 2
    Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
    Vendeskærsplatteprofil højre
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 273682 2
    EAN/GTIN 4045197502704
    Producentnummer 273682 2

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    220
    Stål < 750 N/mm²
    P
    180
    Stål < 900 N/mm²
    P
    170
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    140
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    140
    INOX > 900 N/mm²
    M
    130
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    GG (G)
    K
    200
    CuZn
    N
    250
    Uni
     
    kontinuerlig
     
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven