Eco-stikdrejeholder 20/2 mm

Art.-nr.: 273861 20/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftbredde / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Eco
Stikbredde W 2 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling ja
Indstiksdybde tmaks 14 mm
Funktionsbredde L4 21,5 mm
Hovedlængde L1 33,5 mm
Skaftbredde b 20 mm
Samlet længde L 92,5 mm
Skrue 279815 6 (TX25; 6 Nm)
aksial stikning mulig nej
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273861 20/2
EAN/GTIN 4045197582003
Producentnummer 273861 20/2

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål (> 1300 N/mm2). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekræfter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Bemærk:

Fra 19,5 mm stikdybde (til stikbredde 3 mm) eller fra 24,5 mm stikdybde (fra stikbredde 4 mm) kommer 2. skær i kontakt med emnet. Der kan i den forbindelse opstå ridser. Anvend stikdrejeplatter med ét skær nr. 273656273670 ved behov.
Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT Master Eco-holdere nr. 319006319136.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven