Eco-stikdrejeholder 20/6 mm

Art.-nr.: 273831 20/6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftbredde / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Eco
Stikbredde W 6 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling ja
Indstiksdybde tmaks 30 mm
Funktionsbredde L4 21,5 mm
Hovedlængde L1 40,5 mm
Skaftbredde b 20 mm
Samlet længde L 109,5 mm
Skrue 279815 7 (TX30; 8 Nm)
aksial stikning mulig nej
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273831 20/6
EAN/GTIN 4045197576255
Producentnummer 273831 20/6

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål (> 1300 N/mm2). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekræfter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT Master Eco-holdere nr. 319006319136.
Fra stikbredde 6 mm kommer det andet skær i kontakt med emnet ved tmax (5×stikbredde). Der kan opstå riller. Sikker rillefri op til t = 24,5 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven