{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Eco | |
Stikbredde W | 4 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig køling | ja | |
Indstiksdybde tmaks | 20 mm | |
Funktionsbredde L4 | 26,5 mm | |
Hovedlængde L1 | 40,5 mm | |
Skaftbredde b | 25 mm | |
Samlet længde L | 112 mm | |
Skrue | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
aksial stikning mulig | nej | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 273830 25/4 | |
EAN/GTIN | 4045197517203 | |
Producentnummer | 273830 25/4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eco-stikdrejeholder, højre, Skaftbredde / stikbredde w: 25/4mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
1698,58 DKK
1.147,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.296,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
1.296,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
1.348,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager
1.348,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
1.698,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
1.869,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
1.795,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
1.795,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
2.071,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
805,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 112 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 106 mm | 121 mm | 108 mm | 119,5 mm | 130 mm | 129 mm |
Indvendig køling | ja | nej | nej | nej | nej | ja | ja | ja | ja | ja | nej |
Hovedlængde L1 | 40,5 mm | 34 mm | 40 mm | 48 mm | 36,5 mm | 34,5 mm | 49 mm | 36,5 mm | 48 mm | 36,5 mm | 39 mm |
Skrue | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279816 4 (SW5; 5 Nm) |
Stikbredde W | 4 mm | 3 mm | 4 mm | 4 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm | 3 mm; 4 mm |
Indsatstype | højre | højre | højre | højre | højre | højre | højre | højre | højre | højre | højre |
Indstiksdybde tmaks | 20 mm | 15 mm | 20 mm | 28 mm | 21 mm | 15 mm | 30 mm | 21 mm | 28 mm | 21 mm | 21 mm |