{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Eco | |
Stikbredde W | 5 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig køling | ja | |
Indstiksdybde tmaks | 25 mm | |
Funktionsbredde L4 | 26,5 mm | |
Hovedlængde L1 | 40,5 mm | |
Skaftbredde b | 25 mm | |
Samlet længde L | 115 mm | |
Skrue | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
aksial stikning mulig | nej | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 273830 25/5 | |
EAN/GTIN | 4045197531339 | |
Producentnummer | 273830 25/5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Eco-stikdrejeholder, højre, Skaftbredde / stikbredde w: 25/5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
1.698,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
1.184,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
1.296,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
aksial stikning mulig | nej | ja | ja |
Samlet længde L | 115 mm | 150 mm | 150 mm |
Indvendig køling | ja | nej | nej |
Hovedlængde L1 | 40,5 mm | 38 mm | 43 mm |
Stikbredde W | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Indsatstype | højre | højre | højre |
Produkttype | Skærholder | Skærholder | Skærholder |