eco-stikklinge 19/1,5 mm

Art.-nr.: 273781 19/1,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
  • Indvendig køling: nej
  • Systemnøgle: ja
  • aksial stikning mulig: false

Produktdetaljer

Teknisk data

Klingehøjde h5 19 mm
Indsatstype neutral
Indvendig køling nej
Systemnøgle ja
Til maks. emne-⌀ 40 mm
Samlet længde L 96 mm
aksial stikning mulig nej
Produkttype Stikklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273781 19/1,5
EAN/GTIN 4062406769888
Producentnummer 273781 19/1,5

Betegnelse

Anvendelse:

I forbindelse med stikplatter nr. 273656273749.

Passer til:

Holder nr. 273984273994 eller 319132319133 (VDI-holder).

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Bemærk:

Fra 19,5 mm stikdybde (til stikbredde 3 mm) eller fra 24,5 mm stikdybde (fra stikbredde 4 mm) kommer 2. skær i kontakt med emnet. Der kan i den forbindelse opstå ridser. Anvend stikdrejeplatter med ét skær nr. 273656273670 ved behov.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Klingehøjde h5 / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven