Stikdrejeholder 12/3 mm

Art.-nr.: 273761 12/3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftbredde / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Stikbredde W 3 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling nej
maks. ⌀ 40 mm
Indstiksdybde tmaks 20 mm
Funktionsbredde L4 12 mm
Hovedlængde L1 35 mm
Skaftbredde b 12 mm
Samlet længde L 150 mm
Skrue 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
aksial stikning mulig ja
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273761 12/3
EAN/GTIN 4045197485199
Producentnummer 273761 12/3

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål (> 1300 N/mm2). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekræfter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.
6,5×w

Bemærk:

Maks. ⌀ = begrænset emne-⌀ på grund af udførelsen.
Fra 19,5 mm stikdybde (til stikbredde 3 mm) eller fra 24,5 mm stikdybde (fra stikbredde 4 mm) kommer 2. skær i kontakt med emnet. Der kan i den forbindelse opstå ridser.
Anvend stikdrejeplatter med ét skær nr. 273656273670 ved behov.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven