Stikdrejeholder 10/2 mm

Art.-nr.: 273751 10/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Stikbredde W 2 mm
    Indsatstype Venstre
    Indvendig køling nej
    Indstiksdybde tmaks 6 mm
    Funktionsbredde L4 10 mm
    Hovedlængde L1 26 mm
    Skaftbredde b 10 mm
    Samlet længde L 120 mm
    Skrue 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
    aksial stikning mulig ja
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 273751 10/2
    EAN/GTIN 4045197780904
    Producentnummer 273751 10/2

    Betegnelse

    Udførelse:

    Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål (> 1300 N/mm2). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekræfter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven