{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Stikbredde W | 3 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig køling | nej | |
Indstiksdybde tmaks | 9 mm | |
Funktionsbredde L4 | 16 mm | |
Hovedlængde L1 | 30 mm | |
Skaftbredde b | 16 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skrue | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
aksial stikning mulig | ja | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 273750 16/3 | |
EAN/GTIN | 4045197484499 | |
Producentnummer | 273750 16/3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Stikdrejeholder 16/3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.080,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
1.132,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
1.158,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
1.180,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
1080,24 DKK
540,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
aksial stikning mulig | ja | ja | ja | ja | nej |
Samlet længde L | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Hovedlængde L1 | 30 | 31 | 37 | 41 | 33 |
Stikbredde W | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Indsatstype | højre | højre | højre | højre | højre |
Produkttype | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder |