Stikplatte Middel bearbejdning 4 mm

Art.-nr.: 273731 4
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    214,56  DKK / styk
  • fra 10 styk
    178,80  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
128 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Stikbredde W 4 mm
Primær anvendelse K
Sekundær anvendelse P
Skærebetingelse kontinuerlig
Type HB7215
Skæremateriale HM
Tolerance stikbredde w ±0,04 mm
Skæredybde ap 0,9 mm - 2,2 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,26 mm/o
Hjørneradius R 0,4 mm
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Vendeskærsplatteprofil neutral
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273731 4
EAN/GTIN 4045197502841
Producentnummer 273731 4

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
210
GG (G)
K
280
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven