{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Stikbredde W | 4 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indvendig køling | nej | |
Indstiksdybde tmaks | 28 mm | |
Funktionsbredde L4 | 21,5 mm | |
Hovedlængde L1 | 48 mm | |
Skaftbredde b | 20 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Skrue | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
aksial stikning mulig | ja | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 273758 20/4 | |
EAN/GTIN | 4045197538437 | |
Producentnummer | 273758 20/4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stikdrejeholder, Venstre, Skaftbredde / stikbredde w: 20/4mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
1.225,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
1.184,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
1.184,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
1.225,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
1.534,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
1.534,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
1.698,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.638,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
1.638,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
1.914,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager
773,23 DKK
602,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
aksial stikning mulig | ja | ja | ja | ja | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Samlet længde L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 93,5 mm | 99,5 mm | 108 mm | 95,5 mm | 107 mm | 112 mm | 129 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nej |
Skrue | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279816 4 (SW5; 5 Nm) |
Indsatstype | Venstre | Venstre | Venstre | Venstre | Venstre | Venstre | Venstre | Venstre | Venstre | Venstre | Venstre |
Funktionsbredde L4 | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 20 mm |
Produkttype | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder |