• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Stikdrejeholder, Venstre, Skaftbredde / stikbredde w: 12/1,5mm

Art.-nr.: 273758 12/1,5
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftbredde / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Stikbredde W 1,5 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling nej
Indstiksdybde tmaks 10,5 mm
Funktionsbredde L4 12 mm
Hovedlængde L1 28,5 mm
Skaftbredde b 12 mm
Samlet længde L 150 mm
Skrue 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
aksial stikning mulig ja
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273758 12/1,5
EAN/GTIN 4045197720306
Producentnummer 273758 12/1,5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål (> 1300 N/mm2). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekræfter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Bemærk:

Fra 19,5 mm stikdybde (til stikbredde 3 mm) eller fra 24,5 mm stikdybde (fra stikbredde 4 mm) kommer 2. skær i kontakt med emnet. Der kan i den forbindelse opstå ridser. Anvend stikdrejeplatter med ét skær nr. 273656273670 ved behov.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven