Stikplatte Sletbearbejdning 4 mm

Art.-nr.: 273715 4
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    214,56  DKK / styk
  • fra 10 styk
    178,80  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
239 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Stikbredde W 4 mm
Primær anvendelse P
Sekundær anvendelse M
Skærebetingelse kontinuerlig
Type HB7020
Skæremateriale HM
Tolerance stikbredde w ±0,04 mm
Skæredybde ap 0,5 mm - 2 mm
Tilspænding f 0,06 mm/o - 0,22 mm/o
Hjørneradius R 0,2 mm
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Vendeskærsplatteprofil neutral
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273715 4
EAN/GTIN 4045197486585
Producentnummer 273715 4

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG (G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven