Stikplatte højre 10° 4 mm

Art.-nr.: 273678 4
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    230,65  DKK / styk
  • fra 10 styk
    192,21  DKK / styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
321 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Stikbredde W 4 mm
    Primær anvendelse N
    Sekundær anvendelse Ti
    Skærebetingelse kontinuerlig
    Type HU7310
    Belægning ubelagt
    Skæremateriale HM
    Tolerance stikbredde w ±0,04 mm
    Tilspænding f 0,08 mm/o - 0,26 mm/o
    Hjørneradius R 0,05 mm
    Antal skift/skær 2
    Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
    Vendeskærsplatteprofil højre
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 273678 4
    EAN/GTIN 4045197716682
    Producentnummer 273678 4

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    350
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    350
    Alu > 10% Si
    N
    280
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    kontinuerlig
     
    uregelmæssig
     
    våd, maksimal
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven