Stikplatte højre 10° 2,5 mm

Art.-nr.: 273678 2,5
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    216,35  DKK / styk
  • fra 10 styk
    180,29  DKK / styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
233 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Stikbredde W 2,5 mm
Primær anvendelse N
Sekundær anvendelse Ti
Skærebetingelse kontinuerlig
Type HU7310
Belægning ubelagt
Skæremateriale HM
Tolerance stikbredde w ±0,03 mm
Tilspænding f 0,06 mm/o - 0,17 mm/o
Hjørneradius R 0,05 mm
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Vendeskærsplatteprofil højre
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273678 2,5
EAN/GTIN 4045197716668
Producentnummer 273678 2,5

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
350
Aluminium (med korte spåner)
N
350
Alu > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven