Sporstikningsplatte 0,9 mm

Art.-nr.: 273665 0,9
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    276,24  DKK / styk
  • fra 10 styk
    230,20  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
243 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Noter ifølge standard: DIN 471; DIN 472

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Stikbredde W 0,9 mm
    Primær anvendelse P
    Sekundær anvendelse K
    Skærebetingelse kontinuerlig
    Type HB7010
    Noter ifølge standard DIN 471; DIN 472
    Skæremateriale HM
    ar 1,3 mm
    Til sikringsring iht. DIN471/472 0,8 mm
    Antal skift/skær 2
    Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
    Vendeskærsplatteprofil neutral
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 273665 0,9
    EAN/GTIN 4045197719201
    Producentnummer 273665 0,9

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    230
    Stål < 750 N/mm²
    P
    190
    Stål < 900 N/mm²
    P
    180
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    150
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    150
    INOX > 900 N/mm²
    M
    140
    Ti > 850 N/mm²
    S
    70
    GG (G)
    K
    200
    CuZn
    N
    250
    Uni
     
    kontinuerlig
     
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Anvendelse:

    Med stikholder til plattebredde 3 mm.

    Bemærk:

    Skæreholder skal efterbearbejdes til pasende stikbredde.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven