{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Stikbredde W | 2,65 mm | |
Primær anvendelse | P | |
Sekundær anvendelse | K | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Type | HB7010 | |
Noter ifølge standard | DIN 471; DIN 472 | |
Skæremateriale | HM | |
ar | 2,9 mm | |
Til sikringsring iht. DIN471/472 | 2,5 mm | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Vendeskærsplatteprofil | neutral | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til stikdrejning |
Artikelnummer | 273665 2,65 | |
EAN/GTIN | 4045197719263 | |
Producentnummer | 273665 2,65 |