Sporstikningsplatte 1,65 mm

Art.-nr.: 273665 1,65
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    276,24  DKK / styk
  • fra 10 styk
    230,20  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
95 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Noter ifølge standard: DIN 471; DIN 472

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Stikbredde W 1,65 mm
Primær anvendelse P
Sekundær anvendelse K
Skærebetingelse kontinuerlig
Type HB7010
Noter ifølge standard DIN 471; DIN 472
Skæremateriale HM
ar 1,9 mm
Til sikringsring iht. DIN471/472 1,5 mm
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Vendeskærsplatteprofil neutral
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273665 1,65
EAN/GTIN 4045197719232
Producentnummer 273665 1,65

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
230
Stål < 750 N/mm²
P
190
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG (G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Anvendelse:

Med stikholder til plattebredde 3 mm.

Bemærk:

Skæreholder skal efterbearbejdes til pasende stikbredde.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven