Sporstikningsplatte, HB7010, Stikbredde W: 0,7mm

Art.-nr.: 273665 0,7
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    281,61  DKK / styk
  • fra 10 styk
    234,67  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
124 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Noter ifølge standard: DIN 471; DIN 472

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Stikbredde W 0,7 mm
Primær anvendelse P
Sekundær anvendelse K
Skærebetingelse kontinuerlig
Type HB7010
Noter ifølge standard DIN 471; DIN 472
Skæremateriale HM
ar 1,3 mm
Til sikringsring iht. DIN471/472 0,6 mm
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Vendeskærsplatteprofil neutral
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273665 0,7
EAN/GTIN 4045197941190
Producentnummer 273665 0,7

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
230
Stål < 750 N/mm²
P
190
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG (G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Utilisation:

Avec bloc porte-lames pour largeur de plaquette 3 mm.

Remarque(s):

Les porte-plaquettes doivent être réusinés en fonction de la largeur de gorge.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven