Afstikningsklinge Stål 19/1,5 mm

Art.-nr.: 273552 19/1,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager

Vælg variant og styktal

Klingehøjde h5 / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej
  • Systemnøgle: ja
  • aksial stikning mulig: false

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Klingehøjde h5 19 mm
    Indsatstype neutral
    Indvendig køling nej
    Systemnøgle ja
    Til maks. emne-⌀ 32 mm
    Samlet længde L 86 mm
    aksial stikning mulig nej
    Produkttype Stikklinge

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 273552 19/1,5
    EAN/GTIN 4062406373610
    Producentnummer 273552 19/1,5

    Betegnelse

    Passer til:

    Holder nr. 273984274000 eller nr. 319132; 319133 (VDI-holder).

    Advarsel:

    Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven