Borestang, højre, Udhængslængde / plattestørrelse L: 45/16mm

Art.-nr.: 272171 45/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udhængslængde / plattestørrelse L (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Plattestørrelse 16 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling ja
Skaft-⌀ DS 25 mm
Mindste forborings-⌀ Dmin 29 mm
Midterforskydning L3 16,1 mm
Samlet længde L 200 mm
Halsbredde L4 24,6 mm
Vendeplatteskrue 279810 2
Underlagsplatte 1,5° 272620 1,5
Skrue til underlagsplatte 279824 1
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 272171 45/16
EAN/GTIN 4045197769350
Producentnummer 272171 45/16

Betegnelse

Leveringsomfang:

Med underlagsplatte 1,5°.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven